Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TQB111163R0000 - VI160206 Installationsschütz 0S/2Ö, 230 V AC QTY 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4TQB111163R0000 - VI160206 Installationsschütz 0S/2Ö, 230 V AC QTY 12
Artikel-Nr.:
     2064B-AEG000000662
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4TQB111163R0000
EAN/GTIN:
     4013614554889
Suchbegriffe:
Installationsschütz
aeg installationsschütz
installationsschütz
installationsschütz 2ö
AEG VI160206- Funktion: Installationsschütze sind elektromechanische Schaltgeräte, die mit relativ kleiner Stromaufnahme angesteuert werden. Mit ihnen können Verbraucher mit geringer Stromaufnahme in 1-Phasen oder mit hoher Stromaufnahme in 3-Phasen Verteilungen geschaltet werden. , Anwendungen: Zum Schalten von Stromkreisen wie Beleuchtungs- und Heizungsanlagen oder E-Motoren z. B. Vetilatoren und Pumpen. Installationsschütze werden u. a. in Nachtstromanlagen eingesetzt, um Verbraucher mit hoher Stromaufnahme, wie elektrische Boiler oder Nachtspeicherheizungen nur zu den günstigeren Nachttarifen zu betreiben. Bei Geräten mit einem Betriebsartenwahlschalter kann die Nachtstromanlage jederzeit auf EIN, AUS oder AUTOMATIKBETRIEB umgestellt werden. , Eigenschaften: Sämtliche Installationsschütze haben Gleichstromspulen. Dadurch sind die Schaltgeräte absolut geräuschlos, d. h. im Betrieb entsteht kein 50Hz Brummen. Sie verfügen über einen Gleichrichter und können daher wahlweise mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Außerdem schützt ein integrierter Varistor das Gerät vor Überspannungen aus dem Netz oder durch Blitzeinschlag bis max. 5kV. Die Installationsschütze haben eine eindeutige Schaltstellungsanzeige. Die in Schutzart IP20 ausgeführten Anschlußklemmen sind mit unverlierbaren Pozidriv 1 bzw. 2 Schrauben ausgerüstet. Das Programm wird durch zusätzliche Hilfskontakte, Abstandsstücke und Plombierkappen komplettiert., Herstellernummer: 4TQB111163R0000"
Weitere Suchbegriffe: AEG, 1-PHASE, 3-PHASE, RAM, VARISTOR, KLEMME, LITZE, SPULE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,33008*
€ 286,71*
Lager 2064
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,69008*
€ 582,66*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 582,66*
€ 693,3654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 574,36008*
€ 683,4885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 540,42*
€ 643,0998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 528,84*
€ 629,3196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 508,69008*
€ 605,3412
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 42,39084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.