| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-TUR000001966 Herst.-Nr.: 3040141 EAN/GTIN: 0662488401412 |
| |
|
| | |
| 3040141 - MI9E / Opto Sensor Einweglichtschranke (Sender) ATEX II 1 G Zulassung, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67 Betriebsspannung: 5...15 VDC (NAMUR) Schutzart IP67, Betriebsspannung 5...15 VDC max. Reichweite: 6000 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, turck einweg-lichtschranke, TURCK, KABEL, SENSOR |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | | | € 4,45* | ab € 95,16* | € 121,82* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,86* | € 122,45* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,24* | € 124,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,95* | € 127,55* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,90* | € 127,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|