Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATH2050-0500 - Edelstahl-Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BEC000009657
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     ATH2050-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BECKHOFF
Beckhoff Edelstahl-Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant), 48 V DC/24 V DC, Schutzart IP 69K, 315 mm x 34 mm x 200 mm (L x B x H), 9,6 kg, Herstellernummer: ATH2050-0500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.254,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.535,12*
€ 12.536,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.461,09*
€ 12.448,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.289,37*
€ 12.244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.254,54*
€ 12.202,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.