| |
|
| Artikel-Nr.: 2064-BEC000004252 Herst.-Nr.: CX8031 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beckhoff Hutschienen-Industrie-PC – 32 Bit, 400-MHz-CPU – 512 MB MicroSD-Flash-Speicher (optional 1 GB, 2 GB, 4 GB oder 8 GB) – 64 MB interner Arbeitsspeicher – Protokoll: PROFIBUS-DP (Slave) – Betriebssystem: Microsoft Windows Embedded CE 6.0 – Programmierung: TwinCAT 2 PLC – Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 x USB-Device (hinter der Frontklappe) – Businterface: 1 x PROFIBUS (D-Sub-Stecker RS485, 9-polig mit Schirmung) – I/O-Anschluss: E-Bus (EtherCAT-Klemmen) oder K-Bus (Busklemmen), automatische Erkennung – Uhr: interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) – USV: 1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten) – Schutzart: IP 20 – Gewicht: ca. 180 g – Abmessungen (B x H x T): 64 x 100 x 73 mm, Herstellernummer: CX8031 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, 9-POLIG, ARBEITSSPEICHER, CPU, ETHERCAT, ETHERNET, HUTSCHIENE, KLEMME, PROFIBUS, SCHNITTSTELLE, STECKER, USB, WINDOWS |
| | |
| |