Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K7100-0000 - Zusatztastatur mit USB-Anschluss für den Anbau am Control Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2064-BEC000003877
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     K7100-0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Panel-PC
industrie panel pc
Beckhoff Zusatztastatur mit USB-Anschluss für den Anbau am Control Panel CP78xx, CP79xx und Panel-PC CP71xx, CP72xx und CP77xx – Gehäuse im Control-Panel-Design – bruchfeste Kurzhubtastatur, USB-Anschluss – Schutzart IP 65 – US-Layout – zur Montage 4 Gewindebohrungen M6 x 18 mm in der Rückwand – Gehäusebreite mindestens 403 mm. Bei breiteren Control-Panel-Gehäusen wird die Tastatur dem Control Panel angepasst, bis zu 540 mm Breite., Herstellernummer: K7100-0000
Weitere Suchbegriffe: BECKHOFF, PANEL, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,89*
€ 1.387,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,67*
€ 1.380,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,17*
€ 1.290,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,72*
€ 1.244,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.