Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Containerrührwerk PMC 120/1000 Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Containerrührwerk PMC 120/1000 Komplettset
Druckluft-Containerrührwerk PMC 120/1000 Komplettset
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00812 3
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Container-Rührwerke
Containermischwerk
Containerrührwerke
Druckluft-Containerrührwerk IBC-Con...
Druckluft-Containerrührwerk PMC 120 für IBC Container bis 1500 Ltr.
Komplettset inklusive Zubehör
Das PMC Containerrührwerk bietet durch seine kompakte und leichte Bauweise mit seinem kraftvollen Antrieb ein hohes Maß an Flexibilität.

Basisdaten:

- Betriebsdruck 6 bar
- Druckluftverbrauch ca. 23 l/s bei 6 bar
- Drehrichtung rechts
- ATEX-Zertifizierung
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar

Grundausstattung bestehend aus:
- Antriebsmotor PM 120 komplett aus Edelstahl
- Ventil zur stufenlosen Drehzahlregulierung
- Container-Traverse aus Edelstahl
- Container-Rührwerkzeug SW2 Ø 400 mit Restmengenrührstufe
- Verbindungskupplung VK 19 x 25
- Stecktülle für NW 7,8
- Schalldämpfer

Explosionsgeschützt
Alle PMC Rührwerke werden in explosionsgeschützter Ausführung geliefert und können in den Ex-Zonen 1 und 2 (Gas) eingesetzt werden.

Container-Traverse aus Edelstahl
Dank kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht des Antriebs sind keine Laufkatzen oder sonstige Hebevorrichtungen vor Ort erforderlich.

Klappbarer Rührer mit Ausschwingsystem
Der Klappmechanismus des BuddeMix SW ermöglicht das Durchführen durch kleinste Behälteröffnungen bei gleichzeitig maximaler Rührwirkung während des Betriebes.

Geeignet für dünnflüssige und hochviskose Medien.

Einfache Reinigung
Eine werkzeuglose Demontage der Rührflügel ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung.

Typ PMC 120/1000
Leistung 1,2 kW Watt
Volumen 1500 max. L
Viskosität 80000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 1000 U/min.
Drehmoment 19 Nm
Zulassung II 1/2G Ex h IIB T4 ATEX
Weitere Suchbegriffe: Rührwerk IBC-Container, container rührwerke, Druckluft-Containerrührwerk PMC, ibc rührer, atex rührer, pmc 120/300, pmc 120/600, pmc 120/1000, pmc 120 300, pmc 120 600, pmc 120 1000, pmc 120-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.046,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.245,53*
€ 3.862,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.188,38*
€ 3.794,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.100,02*
€ 3.689,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.061,83*
€ 3.643,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.046,32*
€ 3.625,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.