Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Laborrührwerk PLR 13 T mit Tachometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Laborrührwerk PLR 13 T mit Tachometer
Druckluft-Laborrührwerk PLR 13 T mit Tachometer
Artikel-Nr.:
     2052-40 26446 00269 5
Hersteller:
     Buddeberg
Herst.-Nr.:
     40 26446 00269
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
PLR Druckluft-Laborrührwerke mit Tacho bis 30 L
Die PLR Druckluft-Laborrührwerke eignen sich für Standard-Rühraufgaben aller Art. Der Lamellenmotor hat eine sehr hohe Leistungsdichte und ist dabei wesentlich leichter und kleiner als ein gleichstarker Elektromotor.

- Basisdaten:
- Betriebsdruck 6 bar max.
- Druckluftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar
- alle Leistungsdaten bezogen auf 6 bar
- ATEX-Zertifizierung

- Grundausstattung bestehend aus:
- Gehäuse komplett aus Edelstahl
- Feinregulierventil zur stufenlosen Drehzahlregelung
- analoge Drehzahlanzeige
- Halterohr Ø 14 mm
- Stecktülle für NW 5
- Abtriebswelle L 26 mm x Ø 10 mm

Erforderliches Zubehör Verbindungskupplung Typ VK 10 nicht im Lieferumfang enthalten.

Typ PLR 13 T
Leistung 200 Watt
Volumen 30 max. L
Viskosität 150000 m Pa s
Leerlaufdrehzahl 80 U/min.
Drehmoment 19,8 Nm
Zulassung Ex II 2G Ex h IIC T5 Gb ATEX
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Laborrührer, Druckluft-Laborrührwerk, drehzahl messgerät, PLR 10T, PLR 11T, ATEX Rührer, Druckluftrührer, Rührwerke, Rührer, PLR 12T, Laborrührer, PLR 13T, PLR 28T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.810,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,94*
€ 2.475,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.065,14*
€ 2.457,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.963,27*
€ 2.336,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,35*
€ 2.254,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,74*
€ 2.154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.