Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 50 mm Thermoplastischen Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
51599704
51599704
51599704
Artikel-Nr.:
     2011-51599704
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     51599704
EAN/GTIN:
     4260291117962
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsendurchmesser:
M6
Achsloch|L|D:
M6
Befestigung:
Anschraubplatte
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Breite:
19 mm
Breite der Platte:
60 mm
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamthöhe|D:
70 mm
Herstellernummer:
TAPA9C0050P2T2B42
Lager:
Kugellager
Lager|D:
Kugellager
Länge der Platte:
60 mm
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochabstand:
48/39x48/39 mm
Lochbild|D:
48/39x48/39 mm
Material Lauffläche:
Thermoplastisches Gummi
Material Radkörper:
Polypropylen
Max. Tragfähigkeit:
50 Kg
Nabenbreite:
22 mm
Nabenbreite|D:
22 mm
Plattengröße|D:
60x60 mm
Radbreite|L|D:
19 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
50 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollendurchmesser:
50 mm
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich:
von -20 bis +60° C
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
50 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
41223221
ab € 1,51*
Sonstiges
der Rollende Shop
67740285
ab € 1,09*
Sonstiges
der Rollende Shop
15351935
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.