Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrollplatte 710x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11803392
11803392
Artikel-Nr.:
     2011-11803392
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11803392
EAN/GTIN:
     4260291114992
Stahlrollplatte für Rollbehälter und Transportroller Typ 710x800 mm; Material: Stahl, galvanisch blau verzinkt; mit 4 Einfassrohren für Seitengitter mit Rohrrahmen Ø 22 mm; Tragfähigkeit: 500 Kg
Es handelt sich hier um eine Stahlrollplatte für Rollbehälter/Transportroller mit einer Außenabmessung von 710x800 mm. Sie ist aus galvanisch blau verzinktem Stahl hergestellt. Die Rollplatte besitzt 4 Einfassrohre für die Standardseitengitter (790 mm breite) mit einem Rohrrahmen mit einem Ø von 22 mm. Die Stahlrollplatte besteht aus einem Rohrrahmen von 40x20 mm, 6 Flacheisenunterzüge 40x4 mm und 16 Drahtstäbe mit einem Ø von 5 mm und garantiert eine Tragfähigkeit von 500 Kg. Unter der Rollplatte befinden sich 4 Anschraubplatten an den Ecken, um die Rollen zu befestigen. Zudem ist eine Verschraubungsmöglichkeit für die Fallbügel der Seitengitter vorgesehen.
Weitere Informationen:
Herstellernummer:
RP710800M001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
37042113
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.