Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 610x410 mm schwarz "Basic"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11350801
11350801
11350801
Artikel-Nr.:
     2011-11350801
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11350801
EAN/GTIN:
     4260755021149
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Transportroller für Euro-Kisten hygienisch und robust aus Recycling-Material; Außenmaß: 610x410x190 mm; Innenmaß: 602x402 mm; Tragkraft: 300 Kg; Farbe: schwarz; indiv. Prägung der Rollplatte möglich
Dieser Transportroller ist aus einem Kunststoffboden mit Recycling-Material und somit hygienisch und robust. Der Transportroller besitzt einen umlaufenden Stapelrahmen, damit die Kisten einen festen Halt auf der Bodenplatte haben. Unter dem Transportroller befinden sich 4 Lenkrollen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi in grau, spurlos. Die Rollen laufen mit einem Rollenlager, haben einen Fadenschutz und ein verzinktes Gehäuse. Die Tragkraft des Transportrollers beträgt bei gleichmäßig verteilter Last 300 Kg.
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.