Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11313489
11313489
11313489
Artikel-Nr.:
     2011-11313489
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11313489
EAN/GTIN:
     4260668437464
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrolle mit feststeller elastik 1...
lenkrollensatz 100 mm

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller und einem Ø von 100 mm aus Elastik. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rollen sind in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese „Blue Wheels" Rollen verfügen über eine hohe Tragkraft und gewährleisten auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften werden diese „Blue Wheels" Rollen oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist dieses „Blue Wheels“ Rollen Set perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
128 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
35 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
160 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.