Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller für Gitteraufsatzrahmen 1200x800 mm incl. Aufsatzrahmen 1000 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11312647
11312647
11312647
Artikel-Nr.:
     2011-11312647
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11312647
EAN/GTIN:
     4260668433893
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
tragkraft 500kg möbelroller
Transportroller incl. Gitteraufsatzrahmen; Maße: 1200x800 mm; Nutzhöhe: 1000 mm; 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen; Lauffläche: Polypropylen; Tragkraft: 500 Kg
Dieser Transportroller hat eine Stahlrollplatte mit den Maßen 1200 x 800 mm und einen Aufsatzrahmen mit einer Nutzhöhe von 1000 mm. Der Aufsatzrahmen ist mit einer Klappe ausgestattet, für die leichte Entnahme des Inhalts. Der Fahrrahmen ist aus Rechteckrohr und ist ausgestattet mit 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm Lauffläche Polypropylen. Der Transportroller hat eine Tragkraft von 500 kg. Der Gitteraufsatzrahmen ist verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 256,92*
€ 305,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,57*
€ 263,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.