Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Lenkrolle mit Feststeller 200 mm Thermoplastisches Gummi "Sternfelge"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11307386
11307386
11307386
11307386
Artikel-Nr.:
     2011-11307386
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11307386
EAN/GTIN:
     4260580649778
Suchbegriffe:
ESD-Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 200 mm und einer Sternfelge. Diese Rolle ist elektrisch leitfähig. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine hochwertige, leise und elektrisch leitfähige Transportgeräterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Nabenbreite|D:
59 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
40 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
175 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.