Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 50 mm Polypropylen "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11300088
11300088
Artikel-Nr.:
     2011-11300088
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11300088
EAN/GTIN:
     4260580648733
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle

Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als EInbaurad aus Polypropylen mit einem Ø von 50 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Preis heraussticht. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, ist korrosionsbeständig und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Sie ist robust, bruchfest, spurlos, geruchlos, hygienisch und hat einen geringen Rollwiderstand. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Apparaterolle aus Polypropylen perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M6
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
50 mm
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Polypropylen
Nabenbreite|D:
22 mm
Radbreite|L|D:
13 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
50 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
30 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: pp rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.