Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Lenkrollen 125 mm Polyamid "Schwerlast"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11297401
11297401
11297401
11297401
11297401
11297401
Artikel-Nr.:
     2011-11297401
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11297401
EAN/GTIN:
     4260580648580
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Es handelt sich hier um einen Rollensatz bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Lenkrollen aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 125 mm und einer verstärkten Gabel. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rollen sind abriebfest und verfügen somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung sind sie robust und bruchsicher. Das Besondere an diesen Rollen ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was diesen Rollen den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie haben eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nehmen keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie sind mit einem komfortablen Doppelkugellager ausgestattet und auch bei hoher Belastung immer noch leicht laufend. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine langlebige Schwerlastrolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann sind diese Rollen aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
170 mm
Lager|D:
Doppelkugellager
Lauffläche|D:
Polyamid
Lochbild|D:
105x84/76 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
5
Traglast pro Rolle|L|F|D:
700 Kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.