Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Polyurethan rot "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11293145
11293145
11293145
Artikel-Nr.:
     2011-11293145
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11293145
EAN/GTIN:
     4260580648160
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
lenkrollensatz 100 mm

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller mit einem Ø von 100 mm aus thermoplastischem Polyurethan (PU) rot und einer Edelstahlgabel. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rollen sind beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus Edelstahl mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie einen äußerst langlebigen und stabilen Rollensatz suchen, der auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist dieser Rollensatz aus Polyurethan und Edelstahl perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
128 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
96x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.