Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 80 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11287849
11287849
Artikel-Nr.:
     2011-11287849
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11287849
EAN/GTIN:
     4260580646999
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad

Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Einbaurad aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 80 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Es ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
80 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Nabenbreite|D:
36 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
80 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
80 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.