Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen 1500x620 mm Höhe 1490 mm mit Flügeltür und 4 Zwischenböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11287089
11287089
Artikel-Nr.:
     2011-11287089
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11287089
EAN/GTIN:
     4260580646869
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Der aufgeführte Ballwagen besteht aus einer Stahlbodenplatte, mit einer Abmessung von 1500x620 mm und einer Traglast von 500 kg. Unter der Bodenplatte befinden sich 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Elastik grau mit Kugellager. Der Aufbau besteht aus 2 Seitenwänden, einer Rückwand, zwei Flügeltüren, einem Dach und vier Zwischenböden mit 40 mm Aufkantung, galvanisch blau verzinkt. Die Nutzhöhe des Behälters beträgt 1490 mm mit einer Drahtausfachung von 50x50x4 mm. Der Rollbehälter kann mit mehreren Drahtgitterzwischenböden ausgestattet werden.
Weitere Informationen:
Abmessung|F:
1500x620 mm
Bodenplatte|F:
Stahl
Nutzhöhe|F:
1490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,76*
€ 944,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,32*
€ 917,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,39*
€ 823,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,55*
€ 777,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 634,96*
€ 755,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 603,09*
€ 717,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,77*
€ 686,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.