Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 100 mm Polyamid "Edelstahl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11273393
11273393
Artikel-Nr.:
     2011-11273393
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11273393
EAN/GTIN:
     4260580640928

Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 100 mm und einer Edelstahlgabel. Diese Rolle ist antistatisch, da sowohl die Gabel aus auch das Gleitlager aus Edelstahl hergestellt ist. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist, dass sie antistatisch ist und der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Wenn Sie eine antistatische und langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid und Edelstahl perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
100 mm
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Polyamid
Nabenbreite|D:
40 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11273412
ab € 7,43*
Sonstiges
der Rollende Shop
11273374
ab € 10,55*
Sonstiges
der Rollende Shop
11273431
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.