Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 50 mm Thermoplastisches Gummi "Doppelrolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11257968
11257968
11257968
Artikel-Nr.:
     2011-11257968
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11257968
EAN/GTIN:
     4260484067302
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
doppellenkrolle d=50

Es handelt sich hier um eine Doppelrolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos und wird hauptsächlich im Innenbereich eingesetzt. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 11 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Doppelrolle für den Innenbereich benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M6
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
70 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Nabenbreite|D:
44 mm
Radbreite|L|D:
2 x 19 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
50 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
70 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11248877
ab € 4,08*
Sonstiges
der Rollende Shop
11248896
ab € 5,31*
Sonstiges
der Rollende Shop
11257987
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.