Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurad 125 mm Elastik grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11257606
11257606
Artikel-Nr.:
     2011-11257606
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11257606
EAN/GTIN:
     4260484067296
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad

Es handelt sich hier um ein Einbaurad aus Elastik mit einem Ø von 125 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese Rolle verfügt über eine hohe Tragkraft und gewährleistet auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften wird diese Rolle oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M10
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Nabenbreite|D:
50 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11224459
ab € 5,88*
Sonstiges
der Rollende Shop
11224440
ab € 6,49*
Sonstiges
der Rollende Shop
11224478
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.