Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller 260 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11254079
11254079
Artikel-Nr.:
     2011-11254079
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     NA0.PK260R
EAN/GTIN:
     4260484066855
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 260mm
lenkrolle mit feststeller
lenkrolle mit feststeller b-alth ...

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller und PU-Bereifung mit einem Ø von 260 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
15 mm
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
295 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummi
Lochbild|D:
140x140 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Plattengröße|D:
175x175 mm
Radbreite|L|D:
85 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
260 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA0.PK260R
ab € 29,64*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
PK260R
ab € 14,50*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LA0.PK260R
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.