Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 mm PU-Rad mit Kunststoff-Felge pannensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11253721
11253721
Artikel-Nr.:
     2011-11253721
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     L/PSR/200
EAN/GTIN:
     4260484066664
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit PU-Bereifung mit einem Ø von 200 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
235 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Gummi
Lochbild|D:
105x80 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Kunststoff
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 100 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
B/PSR/200
ab € 24,60*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
PSR200P
ab € 16,36*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
N/PSR/200
ab € 30,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.