| |
|
| Artikel-Nr.: 2011-11252983 Herst.-Nr.: NA0.PB260R EAN/GTIN: 4260484066527 |
| |
|
| | |
| Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Feststeller und PU-Bereifung mit einem Ø von 260 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. PU-Reifen sollten aber nicht dauerhaft unter größerer Belastung stehen, da dann ein sogenannter Standplatten entsteht. Auch für Geschwindigkeiten über 6 KM/H ist diese Rolle nicht geeignet. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit PU-Bereifung perfekt für Sie! Weitere Informationen: | | Achsendurchmesser: | 15 mm | Achsloch|L|D: | 15 mm | Befestigung: | Anschraubplatte | Befestigung|F|D: | Anschraubplatte | Bodenschonung|P: | 5 | Breite: | 85 mm | Breite der Platte: | 175 mm | Fahrgeräusch|P: | 5 | Gesamthöhe: | 295 mm | Gesamthöhe|D: | 295 mm | Lager: | Rollenlager | Lager|D: | Rollenlager | Länge der Platte: | 175 mm | Lauffläche|D: | Gummi | Lochabstand: | 140x140 mm | Lochbild|D: | 140x140 mm | Material Lauffläche: | Gummi | Material Radkörper: | Stahlblech | Max. Tragfähigkeit: | 200 kg | Nabenbreite: | 75 mm | Nabenbreite|D: | 75 mm | Plattengröße|D: | 175x175 mm | Radbreite|L|D: | 85 mm | Raddurchmesser|L|F|D: | 260 mm | Radkörper|D: | Stahlblech | Rollendurchmesser: | 260 mm | Rollwiderstand|P: | 3 | Temperaturbeständigkeit|P: | 3 | Tragfähigkeit|P: | 3 | Traglast pro Rolle|L|F|D: | 200 Kg | Verschleiß|P: | 4 |
|
| | |
| | | |
| |