Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 400 mm Luftrad mit Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11250807
11250807
Artikel-Nr.:
     2011-11250807
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     LA2.LB400R
EAN/GTIN:
     4260484065971
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
luftrad lenkrolle 400 mm
lenkrolle luftreifen

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 400 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
458 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochbild|D:
125x125 mm
Nabenbreite|D:
75 mm
Plattengröße|D:
150x150 mm
Radbreite|L|D:
100 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
400 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
250 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA2.LB400R
ab € 41,58*
Sonstiges
der Rollende Shop
LB400R25/120ALU/4/7
ab € 21,54*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA2.LB400R
ab € 104,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.