Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 210 mm Luftrad mit Stahlfelge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11250503
11250503
Artikel-Nr.:
     2011-11250503
Hersteller:
     Reinhold Knochenmuß
Herst.-Nr.:
     LA0.LB210R
EAN/GTIN:
     4260484065933
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle luftreifen

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 210 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle mit Luftbereifung perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
11 mm
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
245 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Gummilauffläche
Lochbild|D:
105x80 mm
Nabenbreite|D:
60 mm
Plattengröße|D:
135x110 mm
Radbreite|L|D:
65 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
210 mm
Radkörper|D:
Stahlblech
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
BA0.LB210R
ab € 28,83*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
LB210R20/75ALU
ab € 20,09*
Sonstiges
Reinhold Knochenmuß
NA0.LB210R
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.