Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11229796
11229796
11229796
11229796
Artikel-Nr.:
     2011-11229796
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11229796
EAN/GTIN:
     4260484063014
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
lenkrolle mit feststeller 100mm 150...
lenkrollensatz 100 mm

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller mit einem Ø von 100 mm aus Polyamid. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist dieser Rollensatz aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyamid
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle mit feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.