Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Bockrollen 100 mm Polyurethan rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11228446
11228446
11228446
11228446
11228446
11228446
Artikel-Nr.:
     2011-11228446
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11228446
EAN/GTIN:
     4260484062307
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
bock- und lenkrollensatz

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit einem Ø von 100 mm aus thermoplastischem Polyurethan, rot. Polyurethan ist ein hartes Kunststoff und hat eine lange Lebensdauer. Die Rollen sind beständig gegen viele äußerliche Einwirkung, bodenschonend, vibrationsdämpfend und resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Polyurethan ist in einem Temperaturbereich von -40 bis +80° C einsetzbar und somit tiefkühlgeeignet. Polyurethanrollen verfügen über eine hohe Spurtreue und sind deswegen auch für lange gerade Fahrten geeignet. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine äußerst langlebige und stabile Rolle suchen, die auch für den Tiefkühlbereich geeignet ist, dann ist dieses Rollen Set aus Polyurethan perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyurethan
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
32 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
150 kg
Verschleiß|P:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.