Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 4 Lenkrollen mit Feststeller 100 mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11227572
11227572
11227572
11227572
Artikel-Nr.:
     2011-11227572
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11227572
EAN/GTIN:
     4260484061843
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Radsatz Vollgummi
Rollensatz Vollgummi

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 4 Lenkrollen mit Feststeller und einem Ø von 100 mm aus Vollgummi, schwarz. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie sind bodenschonend, können jedoch leichte Spuren hinterlassen. Die Rollen sind in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und sind gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie sind mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Der Feststeller arretiert die Schwenk- und Radbewegung gleichzeitig. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist dieses Rollen Set aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
35 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.