Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz 2 Lenk- + 2 Bockrollen 125 mm Elastik "Blue Wheels"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11227002
11227002
11227002
11227002
11227002
11227002
Artikel-Nr.:
     2011-11227002
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11227002
EAN/GTIN:
     4260484061553
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
bock- und lenkrollensatz

Es handelt sich hier um einen Rollensatz, bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit einem Ø von 125 mm aus Elastik. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führen. Die Rollen sind in einem Temperaturbereich von -20 bis +80° C einsetzbar. Elastik ist sehr leise, bodenschonend und vibrationsdämpfend. Diese „Blue Wheels" Rollen verfügen über eine hohe Tragkraft und gewährleisten auch bei kleinen Unebenheiten eine hohe Spurtreue. Aufgrund der besonderen Eigenschaften werden diese „Blue Wheels" Rollen oft im Veranstaltungsbereich für Cases, Soundanlagen und Lautsprecher verwendet. Sie sind mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt werden die Rollen mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine geräuscharme, flexible und bodenschonende Rolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist dieses „Blue Wheels“ Rollen Set perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M10
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
5
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
155 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Elastik
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
50 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
38 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
125 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
4
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.