Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 200 mm Vollgummi schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11225919
11225919
11225919
Artikel-Nr.:
     2011-11225919
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11225919
EAN/GTIN:
     4260484060785
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
vollgummi lenkrolle 200mm
lenkrollen gummiräder

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Vollgummi mit einem Ø von 200 mm. Vollgummi Rollen verfügen über sehr komfortable Fahreigenschaften, sind sehr leise und können auch auf unebenen Böden und einer Vielzahl von Bodenbelägen problemlos verwendet werden. Sie ist bodenschonend und spurlos bei normaler Nutzung. Die Rolle ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C problemlos einsetzbar und ist gegen leichte oder verdünnte Säuren beständig. Vollgummi Rollen haben einen geringen Verschleiß, können aber bei hoher Dauerbelastung abflachen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine preisgünstige Rolle ohne spezielle Anforderungen für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus Vollgummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
5
Gesamthöhe|D:
234 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Vollgummi
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
3
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
205 Kg
Verschleiß|P:
3
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
75023234
ab € 12,43*
Sonstiges
der Rollende Shop
29009665
ab € 8,92*
Sonstiges
der Rollende Shop
75381313
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.