Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Rückenloch 200 mm Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11224633
11224633
11224633
Artikel-Nr.:
     2011-11224633
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11224633
EAN/GTIN:
     4260484060075
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle 200 x 50 mm
lenkrolle

Es handelt sich hier um eine Lenkrolle mit Rückenloch aus Polyamid (PA) mit einem Ø von 200 mm. Polyamid ist ein sehr strapazierfähiges und belastbares Material mit einer hohen Traglast. Die Rolle ist abriebfest und verfügt somit über einen geringen Verschleiß. Auch bei einer hohen Belastung ist sie robust und bruchsicher. Das Besondere an dieser Rolle ist der Temperaturbereich von -40 bis +80° C, was dieser Rolle den Einsatz im Tiefkühlbereich ermöglicht. Sie hat eine hohe chemische Beständigkeit gegenüber einer Vielzahl von Flüssigkeiten und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Polyamid Rollen verfügen über sehr gute Fahreigenschaften, da sie einen geringen Roll- und Schwenkwiderstand haben und somit einen leichten Lauf auf glatten Böden ermöglichen. Sie ist mit einem Rollenlager ausgestattet, so dass auch bei einer hohen Belastung der Rollwiderstand relativ gering bleibt. Befestigt wird die Rolle mit einem Rückenloch mit einem Ø von 13 mm. Das Schwenklager besitzt einen doppelten Kugelkranz und ist mit einem Kunststoffring abgedichtet. Wenn Sie eine langlebige Rolle für Ihr Tagesgeschäft, besonders im Tiefkühlbereich, benötigen, dann ist diese Rolle aus Polyamid perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M12
Befestigung|F|D:
Rückenloch
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
234 mm
Lager|D:
Rollenlager
Lauffläche|D:
Polyamid
Nabenbreite|D:
59 mm
Radbreite|L|D:
50 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
200 mm
Radkörper|D:
Polyamid
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -40 bis +80° C
Temperaturbeständigkeit|P:
5
Tragfähigkeit|P:
4
Traglast pro Rolle|L|F|D:
200 Kg
Verschleiß|P:
5
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 200kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
11224785
ab € 11,61*
Sonstiges
der Rollende Shop
11224614
ab € 9,22*
Sonstiges
der Rollende Shop
11224747
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.