Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100 mm Polypropylen mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11223566
11223566
11223566
Artikel-Nr.:
     2011-11223566
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11223566
EAN/GTIN:
     4260291119416
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100x30 100kg
bockrolle
bockrollen 100 mm

Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Polypropylen (PP) mit einem Ø von 100 mm. Polypropylen ist ein Kunststoff, welches in vielen Anwendungsgebieten einsetzbar ist und durch einen geringen Preis heraussticht. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, ist korrosionsbeständig und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Sie ist robust, bruchfest, spurlos, geruchlos, hygienisch und hat einen geringen Rollwiderstand. Polypropylen ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar und, im Gegensatz zur Polyamid Rolle, für einen dauerhaften Gebrauch im Tiefkühlbereich nicht geeignet. Sie ist die Standardrolle für die meisten Rollbehälter, da sie sowohl langlebig als auch preisgünstig ist. Sie ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine preiswerte Standardrolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, ist diese Rolle aus Polypropylen perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M8
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
3
Fahrgeräusch|P:
3
Gesamthöhe|D:
125 mm
Lager|D:
Gleitlager
Lauffläche|D:
Polypropylen
Lochbild|D:
80/77x60 mm
Nabenbreite|D:
40 mm
Plattengröße|D:
105x80 mm
Radbreite|L|D:
36 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
100 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
5
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
100 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
31976289
ab € 3,82*
Sonstiges
der Rollende Shop
82251927
ab € 2,20*
Sonstiges
der Rollende Shop
22002390
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.