Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 75 mm Thermoplastisches Gummi "Apparaterolle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11223528
11223528
11223528
Artikel-Nr.:
     2011-11223528
Hersteller:
     der Rollende Shop
Herst.-Nr.:
     11223528
EAN/GTIN:
     4260291119393
Suchbegriffe:
Apparaterolle
apparaterolle 75mm
apparaterolle
apparaterollen 75kg

Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Bockrolle aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 75 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk- und Rollwiderstand und bietet einen hohen und geräuscharmen Fahrkomfort. Die Rolle hat eine hohe chemische Beständigkeit, sogar gegen viele aggressive Medien. Sie ist in einem Temperaturbereich von -20 bis +60° C einsetzbar. Thermoplastisches Gummi ist bodenschonend und spurlos. Sie ist mit einem Kugellager ausgestattet und somit sehr leicht laufend und komfortabel. Befestigt wird die Rolle mit einer Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblechgehäuse mit genormten Lochabständen. Wenn Sie eine hochwertige, leise und beständige Apparaterolle für Ihr Tagesgeschäft benötigen, dann ist diese Rolle aus thermoplastischem Gummi perfekt für Sie!
Weitere Informationen:
Achsloch|L|D:
M6
Befestigung|F|D:
Anschraubplatte
Bodenschonung|P:
4
Fahrgeräusch|P:
4
Gesamthöhe|D:
100 mm
Lager|D:
Kugellager
Lauffläche|D:
Thermoplastisches Gummi
Lochbild|D:
48/39x48/39 mm
Nabenbreite|D:
28 mm
Plattengröße|D:
67x60 mm
Radbreite|L|D:
25 mm
Raddurchmesser|L|F|D:
75 mm
Radkörper|D:
Polypropylen
Rollwiderstand|P:
4
Temperaturbereich|D:
von -20 bis +60° C
Temperaturbeständigkeit|P:
3
Tragfähigkeit|P:
3
Traglast pro Rolle|L|F|D:
75 Kg
Verschleiß|P:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
der Rollende Shop
75765443
ab € 4,62*
Sonstiges
der Rollende Shop
21234167
ab € 2,83*
Sonstiges
der Rollende Shop
78000097
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.