Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-32 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     198-93617
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93617
EAN/GTIN:
     4020772093617
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hinweis:
Die Bewegungsmechanik ist zerlegbar für individuelle Anpassungen. Die Befestigungslöcher im Flansch sind analog dem Gewindeflansch Nr. 6829GF.
Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
32
F3:
0,37 kN
Andrückschraube:
M 8x35
Gewicht:
950 g
A:
18
B:
60,0
ØD2:
6,5
ØD3:
M50x1,5
E:
22,0
F:
52,0
G:
45
G6:
23
H:
57,0
H1:
170
H2:
73
H3:
25
H5:
13
H6:
10,5
HW:
50-56
I:
20
M:
60
P:
80
R:
G1/8
Kolben-Ø<br>:
32
α:
80°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-32, 6829v, 32, pneumatisch, flanschversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,06*
€ 515,24*
Lager 198
28
Frei Haus
ab € 405,07*
€ 515,25*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,03*
€ 536,70*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,31*
€ 539,19*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,25*
€ 613,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,15*
€ 569,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,43*
€ 497,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,07*
€ 482,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.