Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BR-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829BR-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BR-50 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     198-91553
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91553
EAN/GTIN:
     4020772091552
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
50
rechts <br> schwenkend <br>:
Ja
links <br> schwenkend <br>:
-
F3:
0,70 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M12
Gewicht:
1000 g
C:
46
ØD2:
8,5
D3:
M10
ØD4:
10,5
E:
49,0
F:
80
H:
106
H1:
162
H2:
100
H3:
30
H4:
45
H5:
-
H7:
25
H8:
53,5
I:
25
K:
9,5
M:
66
M1:
25,0
N:
85
O:
M10
P:
65
R:
G1/8
T8:
6,5
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
50
Y Spannhub*:
15,0
Hub:
31,0
Weitere Suchbegriffe: 6829br-50, 6829br, 50, pneumatisch, blockversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,67*
€ 588,09*
Lager 198
21
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 588,10*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,47*
€ 608,30*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,60*
€ 611,07*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,10*
€ 699,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,65*
€ 690,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,67*
€ 660,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,88*
€ 584,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,30*
€ 565,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.