Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829BL-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6829BL-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
6829BL-20 Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
Artikel-Nr.:
     198-91413
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     91413
EAN/GTIN:
     4020772091415
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
amf schwenkspanner
schwenkspanner
Hinweis:
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. Nur mit geölter Luft zu betreiben.
F3 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck
* Die Spannelemente dürfen nur innerhalb des Spannhubes Y belastet werden.
Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion
doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
20
rechts <br> schwenkend <br>:
-
links <br> schwenkend <br>:
Ja
F3:
0,08 kN
Anschlussgewinde <br> für <br> Andrückschraube:
M 6
Gewicht:
400 g
C:
20
ØD2:
5,5
D3:
M 6
ØD4:
5,5
E:
35,0
F:
48
H:
80
H1:
125
H2:
74
H3:
20
H4:
24
H5:
22
H7:
17
H8:
44,5
I:
16
K:
5,0
M:
36
M1:
11,5
N:
46
O:
M 8
P:
30
R:
M 5
T8:
4,5
ØW:
12
Kolben-Ø<br>:
20
Y Spannhub*:
14,0
Hub:
27,0
Weitere Suchbegriffe: 6829bl-20, 6829bl, 20, pneumatisch, blockversion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,13*
€ 383,85*
Lager 198
43
Frei Haus
ab € 298,81*
€ 383,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,86*
€ 399,46*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,73*
€ 401,27*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,86*
€ 456,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,22*
€ 454,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,25*
€ 428,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,98*
€ 368,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.