Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 198-90787 Herst.-Nr.: 90787 EAN/GTIN: 4020772090784 |
| |
|
| | |
| Hinweis: Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich. Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter. Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP. F3 bzw. F4 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar. Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Kombispanner, pneumatisch verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet. Ausgerüstet mit Pneumatikzylinder, doppeltwirkend, rot eloxiert. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | F1: | 1,0 kN | F2: | 1,0 kN | F3: | 0,3 kN | F4: | 0,12 kN | F5: | 0,26 kN | Vn: | 0,26 dm³ | Gewicht: | 770 g | A: | 17,0 | B: | 33 | C: | 40 | D: | 5,5 | E: | 15 | F: | 0,5 | G: | 22 | H: | 36,0 | H1: | 68 | HW1 <br> min. <br>: | 25 | HW1 <br> max. <br>: | 32 | HW2 <br> min. <br>: | 5 | HW2 <br> max. <br>: | 10 | I: | 12 | K: | 7,5 | L: | 225 | M: | 34,5-39,5 | N: | 53 | P: | 55 | R: | M5 | ØW: | 10 | Kolben-Ø<br>: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 198 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,76* | € 209,75* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,53* | € 219,23* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,19* | € 220,22* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,94* | € 249,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 198 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 198 | | Versand: Lager 198 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|