Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6365G-12 Spannbacken, geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6365G-12 Spannbacken, geriffelt
6365G-12 Spannbacken, geriffelt
6365G-12 Spannbacken, geriffelt
6365G-12 Spannbacken, geriffelt
Artikel-Nr.:
     198-88500
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     88500
EAN/GTIN:
     4020772088507
Suchbegriffe:
6365-12-001-5
6365
12
001
Hinweis:
Diese Spannbacken-Ausführung gehört zur Grundausstattung der Niederzugspanner Nr. 6365.
Spannbacken, geriffelt
gehärtet
Weitere Informationen:
Größe:
12
A:
32,5
A1:
26
B1:
24,6
C:
8,5
Gewicht:
69 g
Weitere Suchbegriffe: 5, spannbacken, geriffelt, 6365g-12, 6365g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
92
Frei Haus
ab € 83,58*
€ 104,24*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,19*
€ 104,24*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,44*
€ 106,13*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 106,58*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,80*
€ 122,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.