Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6363-16-017 Verschlussschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6363-16-017 Verschlussschraube
6363-16-017 Verschlussschraube
6363-16-017 Verschlussschraube
Artikel-Nr.:
     198-78154
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     78154
EAN/GTIN:
     4020772078157
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschraube
Werkstoff: ölbeständiger Kunststoff, weiß
Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
6363-16-017
D -0,1:
15,8
D ±0,1:
17
E:
12
L:
30
M:
M16
SW:
8,1
Gewicht:
5 g
Weitere Suchbegriffe: 6363-16-017, 6363, 16, 017, verschlussschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.