Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
6490-14xM12 Tiefspannbacken Modell "Bulle"
Artikel-Nr.:
     198-72967
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72967
EAN/GTIN:
     4020772072964
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken amf
tiefspannbacken
Hinweis:
Die Spannkräfte F1 und F2 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht.
Tiefspannbacken Modell "Bulle"
vergütet und im Brünierton angelassen. Komplett mit Befestigungsschrauben ISO 4762 (10.9), Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Paarweise im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Nut:
14
B:
40
C:
3
D:
M12
H:
20
L1:
80
L2:
39
L3:
26
F1:
22 kN
F2:
0,9 kN
Gewicht:
1250 g
Weitere Suchbegriffe: modell, bulle, 6490-14xm12, 6490, 14xm12
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Satz
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 78,14*
1 Tag
10
pro Satz
€ 4,95*
ab € 66,34*
€ 80,96*
2 Tage
10
pro Satz
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 83,16*
1 Tag
13
pro Satz
€ 7,90*
ab € 67,61*
€ 86,77*
Lager 198
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 117,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,80*
€ 140,18
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,38*
€ 137,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,32*
€ 130,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,83*
€ 124,75
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,75*
€ 116,32
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 48,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.