Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828U-50 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828U-50 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-50 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-50 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-565865
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565865
EAN/GTIN:
     4020772536343
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Anwendung:
Diese Pneumatikspanner eignen sich zum Einsatz in Transferstraßen und Sondermaschinen. Öffnungs- und Spannposition des Spanners können elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden.
* Toleranz für Stiftbohrungen ±0,02 mm, für Gewindebohrungen ±0,1 mm.
Schwerer Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar. Mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 10° bis 135°. Gehäuse aus Aluminium. Mit pneumatischer Endlagendämpfung und Selbsthaltung. Standardmäßig mit Induktivabfrage 24V. Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6828SP mittig, rechts und links
- Anschlusskabel für Induktivabfrage
Weitere Informationen:
Größe:
50
Spannmoment bei 5 bar:
160 Nm
Haltemoment max.:
800 Nm
Gewicht:
3,6 Kg
B:
144
C:
82,0
C1 *:
93
C5 -0,5:
45
C6:
50
C7:
-
C8:
108
C9:
54,0
D:
M8
ØD1 H7 <br><br>:
8
D2:
-
ØD3 H7:
-
H ±0,2:
51,5
H1:
286
H2:
166,0
H3:
16,5
H4 +0,1:
55
H5:
36,5
H6 N9:
-
H7:
59
I ±0,1:
28
K*:
-
K1 ±0,05:
-
K2 ±0,05:
30,5
L:
48
L1 ±0,1:
11,0
L2*:
32
L3 ±0,05:
27
L4:
69
N*:
30
N1*:
-
N2 ±0,05:
-
S h9:
19
T1:
-
T2:
12
T3:
-
Kolben-Ø<br>:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 969,62*
€ 1.120,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,65*
€ 1.147,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,58*
€ 1.152,22*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,32*
€ 1.333,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,08*
€ 1.315,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,25*
€ 1.272,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,96*
€ 1.245,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 991,49*
€ 1.179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,62*
€ 1.153,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.