Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
6828U-40 Schwerer Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-565864
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     565864
EAN/GTIN:
     4020772536336
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Anwendung:
Diese Pneumatikspanner eignen sich zum Einsatz in Transferstraßen und Sondermaschinen. Öffnungs- und Spannposition des Spanners können elektrisch überwacht und somit in automatische Fertigungsabläufe integriert werden.
* Toleranz für Stiftbohrungen ±0,02 mm, für Gewindebohrungen ±0,1 mm.
Schwerer Pneumatikspanner
doppelt wirkend.
Max. Betriebsdruck 6 bar. Mit stufenlos verstellbarem Öffnungswinkel im Bereich von 10° bis 135°. Gehäuse aus Aluminium. Mit pneumatischer Endlagendämpfung und Selbsthaltung. Standardmäßig mit Induktivabfrage 24V. Lieferung ohne Spannarm.
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6828SP mittig, rechts und links
- Anschlusskabel für Induktivabfrage
Weitere Informationen:
Größe:
40
Spannmoment bei 5 bar:
120 Nm
Haltemoment max.:
380 Nm
Gewicht:
2,0 Kg
B:
117
C:
62,5
C1 *:
60
C5 -0,5:
33
C6:
28
C7:
3,5
C8:
83
C9:
44,5
D:
M6
ØD1 H7 <br><br>:
6
D2:
M6
ØD3 H7:
6
H ±0,2:
40,5
H1:
278
H2:
151,5
H3:
30,5
H4 +0,1:
40
H5:
25,0
H6 N9:
8
H7:
56
I ±0,1:
22
K*:
35
K1 ±0,05:
12
K2 ±0,05:
24,0
L:
36
L1 ±0,1:
7,5
L2*:
25
L3 ±0,05:
20
L4:
54
N*:
35
N1*:
25
N2 ±0,05:
38,5
S h9:
16
T1:
8
T2:
12
T3:
8
Kolben-Ø<br>:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 900,18*
€ 1.030,81*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,70*
€ 1.056,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,74*
€ 1.060,52*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,81*
€ 1.226,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,27*
€ 1.198,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,89*
€ 1.162,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,96*
€ 1.139,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 912,98*
€ 1.086,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,18*
€ 1.071,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.