Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6850A-5 Schubstangen-Pneumatikspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6850A-5 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-5 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-5 Schubstangen-Pneumatikspanner
6850A-5 Schubstangen-Pneumatikspanner
Artikel-Nr.:
     198-560008
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     560008
EAN/GTIN:
     4020772021269
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner amf
pneumatikspanner
Hinweis:
Die Größen 5 und 7 weichen von der Bauform ab und haben lange Konsolen.
Passende Näherungsschalter für Endlagenabfrage sind unter der Bestell-Nr. 392241 erhältlich.
Ausführung: PUR-Kabel 0,3 m mit M8-Steckverbindung und drehbarer Rändelmutter.
Schaltfunktion: Schließer. Ausgang: PNP
F3 = max. erreichbare Spannkräfte bei 6 bar.
Vn = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar.
Schubstangen-Pneumatikspanner
Druckspanner.
Schwere Ausführung für lange Lebensdauer. Pneumatikzylinder mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Konsole verzinkt und passiviert, Grundkörper aus Temperguss, lackiert. Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Lagerstellen gefettet.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube Nr. 6880.
Weitere Informationen:
Größe:
5
F1:
10 kN
F3:
5,0 kN
F5:
1,00 kN
Vn:
0,37 dm³
Andrückschraube:
M12 x 50
Gewicht:
5265 g
ØA:
16
B:
98
C:
41
D:
8,5
E:
50
H:
41
H1:
96
H2:
22
Hub:
29
HW min.:
30,0
HW max.:
50
K:
45
L1:
316
M:
41
N:
84,0
N1:
86
R:
G1/4
ØW:
20
Kolben-Ø<br>:
50
Weitere Suchbegriffe: 6850a-5, 6850a, 5, schubstangen-pneumatikspanner, schubstangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
10
Frei Haus
ab € 287,44*
€ 367,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,44*
€ 382,30*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,65*
€ 384,03*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,30*
€ 437,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,42*
€ 434,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,41*
€ 413,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,19*
€ 361,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.