Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

68300NIJ-4 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68300NIJ-4 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
68300NIJ-4 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
68300NIJ-4 Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
Artikel-Nr.:
     198-557445
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557445
EAN/GTIN:
     4020772009007
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Waagrechtspanner plus mit orangefarbenem Handgriff
mit erhöhten Haltekräften, offenem Spannarm und waagrechtem Fuß.Nicht rostender Stahl poliert. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 68301NI. Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
3,5 kN
F2:
8,0 kN
Andrückschraube:
M10 x 76
Gewicht:
1250 g
A:
10
B:
120
C:
41,5
D:
8,6
E:
69,0
F:
23,0
H:
41,0
H1:
77
H2:
135
HW min.:
-2
HW max.:
17,5
I:
24
K:
10,5
L:
329
M:
34,5 - 45,0
N:
60,0
P:
76
α:
90°
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, horizontalspanner amf, horizontal spanner, waagerechtspanner waagrechtem fuß, 68300nij-4, 68300nij, 4, waagrechtspanner, plus, mit, orangefarbenem, handgriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,04*
€ 99,95*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,50*
€ 99,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,08*
€ 104,19*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 104,63*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.