Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6848HSJ-4 Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6848HSJ-4 Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6848HSJ-4 Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
6848HSJ-4 Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
Artikel-Nr.:
     198-557432
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     557432
EAN/GTIN:
     4020772008864
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Verriegelungssystem
Vorhängeschloss-Vorrichtung
Bügelspanner
Auch in Ausführung "EDELSTAHL rostfrei" (Nr. 6848HSNIJ) lieferbar!
Verschlussspanner horizontal mit orangefarbenem Handgriff und Sicherheitsverriegelung
verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl, die in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Haken vergütet. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit Gegenhalter.
Weitere Informationen:
Größe:
4
F1:
7,0 kN
Gewicht:
850 g
B min.:
66
B max.:
130
C:
32
C1:
19
D:
8,5
ØD1:
8
E min.:
59
E max.:
123
H:
26
H1:
94
H2:
168
K:
9,5
L min.:
209
L max.:
273
L1:
111
M:
35-46
N:
64,5
P:
53,5
Weitere Suchbegriffe: Hakenspanner, Verschlussspanner, verschlussspanner mit sicherheitsverriegelung u-bügel, schnellspanner mit sicherheitsverriegelung, bügelspanner horizontal, 6848hsj-4, 6848hsj, 4, verschlussspanner, horizontal, mit, orangefarbenem, handgriff, und, sicherheitsverriegelung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 71,51*
€ 88,61*
Lager 198
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,35*
€ 88,62*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,86*
€ 92,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 92,92*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.