Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN R Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-555079
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555079
EAN/GTIN:
     4020772004156
Suchbegriffe:
142ps-30pzw
din
r
selbstverriegelndes
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN R
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: schloss, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 182,57*
Lager 198
1
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 183,80*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 200,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,67*
€ 201,56*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,81*
€ 205,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.