Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142PS-30PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
142PS-30PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
142PS-30PZW DIN L Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
Artikel-Nr.:
     198-555078
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     555078
EAN/GTIN:
     4020772004149
Suchbegriffe:
142ps-30pzw
din
l
selbstverriegelndes
Selbstverriegelndes Schloss, verzinkt
mit Edelstahlstulpe, geschliffen. Falle nicht umdrehbar.
Vorgerichtet für Profilzylinder (PZ). Mit Wechsel.
- Dorn 60 mm
- Nuss 8 mm
- Entfernung 72 mm
Weitere Informationen:
für Kastenbreite:
30 mm
Schließung:
PZW
Türrichtung:
DIN L
E:
24 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: schloss, verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 182,87*
Lager 198
2
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 184,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 200,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,98*
€ 201,89*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,11*
€ 206,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.