Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7600Z-40-M16x18 Zwischenelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
7600Z-40-M16x18 Zwischenelement
Artikel-Nr.:
     198-554823
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     554823
EAN/GTIN:
     4020772003432
Suchbegriffe:
Kraftspanner-Zwischenelement
Hinweis:
- Verwenden Sie nur den dazugehörigen AMF Befestigungssatz 7600BFS.
- Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN 508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen!
Vorteil:
- weitere Spannhöhen können durch den Aufbau mehrerer Zwischenelemente erreicht werden
- stufenloser Übergang der Spannhöhen
- Einsatz in T-Nuten 12 - 28 mm bzw. Rasterplatten M10, M12, M16, M20
Zwischenelement
aus legiertem Vergütungsstahl, in geschmiedeter, schwarz verzinkter Ausführung. Komplett mit Befestigungssatz.
Weitere Informationen:
Größe:
40
M:
M16
Nut:
18
H:
76 - 120
H2:
70
L:
110
Gewicht:
2290 g
B:
47,5
B1:
17
E1:
16
G1:
M8
Md:
150 Nm
Weitere Suchbegriffe: 7600z-40-m16x18, 7600z, 40, m16x18, zwischenelement
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 105,74*
€ 131,18*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 95,05*
€ 131,29*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,84*
€ 134,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,18*
€ 135,16*
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 118,88*
€ 143,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.