Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7800VPE Vakuumerzeuger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7800VPE Vakuumerzeuger
7800VPE Vakuumerzeuger
Artikel-Nr.:
     198-376434
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     376434
EAN/GTIN:
     4020772376437
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Ausführung:
Anschlussfertig vormontiert mit Absperrventil, Vakuumsaugdüse und Schalldämpfer. Bestell-Nr. 563548 passend zur AMF Vakuumspannplatte, Basic Line (7800B)
Anwendung:
Externer Vakuumerzeuger, vormontiert zum Anschluss zwischen dem Druckluftsystem und der Vakuumspannplatte.
Vorteil:
Sehr kleine Bauweise, universell einsetzbar und kostengünstig.
Vakuumerzeuger, extern
Weitere Informationen:
max. <br> Vakuum:
93 %
max. <br> Saugvolumenstrom:
21,8 l/min.
Betriebsdruck für max. Vakuum:
3,5 bar
Vakuumanschluss <br> Außen-Ø:
6 mm
Pneum. Anschluss <br> Außen-Ø:
6 mm
Gewicht:
47 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 198
3
Frei Haus
ab € 84,15*
€ 105,30*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,15*
€ 124,38*
Preise: Lager 198
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 198
Versand: Lager 198
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 198
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.